Zachte opzetbek 1/2 148S

Artikelnummer: 360186 148S
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 29 mm
Bekbreedte A 120 mm
Uitvoering Staal
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360186 148S
EAN/GTIN 4062406199852
Nummer fabrikant 360186 148S

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het maken van vormbekken.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360180 en nr. 360181 telkens gr. 160.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.