Basisbekken, paar 148

Artikelnummer: 360185 148
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte H 15 mm
    Bekbreedte A 120 mm
    Beklengte l 64 mm
    Uitvoering Staal
    Geschikt voor kleurcode PCV 160
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360185 148
    EAN/GTIN 4062406199883
    Nummer fabrikant 360185 148

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor opname van zachte opzetbekken nr. 360186

    T.b.v.:

    Centrische machineklem nr. 360180 en nr. 360181 telkens gr. 160.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsbouten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen