Centrische machineklem, pneumatisch 160/4

Artikelnummer: 360180 160/4
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht tot maximaal 22,5 kN
Persluchtcapaciteit maximaal 9 bar
Gewicht 22,2 kg
Bekbreedte A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Hoogte H 99,2 mm
Spanslag 8,5 mm
Kruissteekmaat 200 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360180 160/4
EAN/GTIN 4062406198749
Nummer fabrikant 360180 160/4

Omschrijving

Uitvoering:

  • Instelbare slag + 5 mm per zijde.
  • Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
  • Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.
Met bodemplaat, voor hoger steunmoment en maximale stabiliteit.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het geautomatiseerde bedrijf via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Bekkenprogramma nr. 360183360187.