Centrische machineklem, pneumatisch, Type: 100

Artikelnummer: 360180 100
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spankracht tot maximaal 10 kN
Persluchtcapaciteit maximaal 9 bar
Gewicht 4,8 kg
Bekbreedte A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Hoogte H 95 mm
Spanslag 6 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 100
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360180 100
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406572945
Kopiëren
Nummer fabrikant 360180 100
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Instelbare slag + 5 mm per zijde.
  • Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
  • Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het geautomatiseerde bedrijf via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Bekkenprogramma nr. 360135360151 gr. 80.