SUXCR 1616H-10 CM Screw-lock holders for four types of inserts with 7° clearance.

Artikelnummer: 3601771
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601771
EAN/GTIN 7291075103069
Nummer fabrikant 3601771
L-nummer L23990 633

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 24 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen