QC95MT 100504-SM IC830 7° clearance insert with four 80° corners for finishing.

Artikelnummer: 3314625
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3314625
EAN/GTIN 7291075102932
Nummer fabrikant 3314625
L-nummer L23950 3006

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SM, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 10,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,65 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SM.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 10,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,65 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen