ZeroClamp-console met steekmaat 200 12814

Artikelnummer: 360031 12814
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 12814
Spanschijf-⌀ 120 mm
Opbouwhoogte H 100 mm
Aantal spanpennen 2
Producttype Console

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360031 12814
EAN/GTIN 4045197416063
Nummer fabrikant 360031 12814

Omschrijving

Uitvoering:

Met 2 spanschijven.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

T.b.v.:

Voor basisplaten met steekmaat 200.

Levering:

Inclusief koppelingsstekker en spanpennen nr. 360025 gr. 18M16.

Accessoires:

Snelkoppeling nr. 360019 gr. 10241 en gr. 10003.

Tip:

Consoles met spanschijf-⌀ 138 mm op aanvraag ook leverbaar met zelfremmende spanschijven!