T-groefstuk met spanschroef, Groefbreedte B / klemdikte S: 14/50mm

Artikelnummer: 360024 14/50
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte B / klemdikte S (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Schroefdraad M M12
Lengte spanschroef 55 mm
Groefbreedte B 14 mm
Klemdikte S 50 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360024 14/50
EAN/GTIN 2050001853998
Nummer fabrikant 360024 14/50

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderkopbout met binnenzeskantbout DIN912, sterkteklasse 12.9.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.