ZeroClamp uitlijnset 22/40 mm

Artikelnummer: 360015 22/40
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte B / klemdikte S (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Groefbreedte B 22 mm
Klemdikte S 40 mm
Producttype Uitlijnbok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360015 22/40
EAN/GTIN 4045197377166
Nummer fabrikant 360015 22/40

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor parallel uitlijnen in de T-groeven. (Let op: Voor elke plaat zijn twee sets nodig).