ZeroClamp basisplaat (voor bepaalde machinetypes/tafels) 10089

Artikelnummer: 360014 10089
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 10089
Geschikt voor machinetype DMG DMU 50
Spanschijf-⌀ 120 mm
Aantal spanschijven 6
⌀ A 630 mm
Breedte B 500 mm
Hoogte H 44 mm
Steekmaat S 200 mm
Kruissteekmaat nee
Producttype Basisplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360014 10089
EAN/GTIN 4045197377067
Nummer fabrikant 360014 10089

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumboring ⌀ 25 H7 voor opname van de centreerset.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Materiaal:

Basisplaat van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.
Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025, aansluitblokken nr. 360017 maat 12808 en maat 12805.

Tip:

De afbeelding kan afhankelijk van machinetype afwijken.