BBN 6-2 Schroefdraadboring voor 11° opening driehoekige inzetstukken

Artikelnummer: 3600007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600007
EAN/GTIN 7291075096378
Nummer fabrikant 3600007
L-nummer L23990 911

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 0,394″, totale lengte (OAL) 5″, schachthoogte (H) 0,18″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,22″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,394″
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,18″
  • Schachthoogte (H): 0,18″

Geschikte producten

Inserts