TPGW 110308-M3 IB05S Triangular Positive Inserts with 3 CBN Tips for Machining Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6852716
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6852716
    EAN/GTIN 7291075283822
    Nummer fabrikant 6852716
    L-nummer L24270 31

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer A, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer A.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 11 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Maximale voeding 0,3 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen