{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Schacht-⌀ | 16 mm | |
Schachtlengte | 40 mm | |
Afleesnauwkeurigheid | 0,01 mm | |
Meetnauwkeurigheid | 0,01 mm | |
Uitslagweg x, y, z elk | 7 mm | |
Vrije lengte tastarm | 40 mm | |
Totale lengte (behuizing en taster) | 134 mm | |
Display-⌀ | 50 mm | |
Reservetaster | 359505 4 | |
Reserveglas | 359510 | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer | 359550 | |
EAN/GTIN | 2050001659224 | |
Nummer fabrikant | 106000-2MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Analoog 3D-tastinstrument met taster (⌀ 4 mm)
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 382,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
427 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afleesnauwkeurigheid | 0,01 mm | 0,01 mm |
Reserveglas | 359510 | 359510 |
Reservetaster | 359505 4 | 359505 4 |
Vrije lengte tastarm | 40 mm | 40 mm |
Meetnauwkeurigheid | 0,01 mm | 0,01 mm |
Schacht-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Uitslagweg x, y, z elk | 7 mm | 7 mm |