Analoog 3D-tastinstrument met taster (⌀ 4 mm)

Artikelnummer: 359520
Korting
350,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Schacht-⌀ 16 mm
Schachtlengte 40 mm
Afleesnauwkeurigheid 0,01 mm
Meetnauwkeurigheid 0,01 mm
Uitslagweg x, y, z elk 7 mm
Vrije lengte tastarm 40 mm
Totale lengte (behuizing en taster) 134 mm
Display-⌀ 50 mm
Reservetaster 359505 4
Reserveglas 359510
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359520
EAN/GTIN 4045197223302
Nummer fabrikant 359520

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lineaire schaal.
  • Geschikt om te meten.
  • Nauwkeurige werking.
  • Compacte constructie voorkomt botsing tijdens het tasten.
  • Stof- en waterdicht = IP 67.
  • Comfortabele en exacte rondloopafstelling.
  • Een schaal voor radiaal en axiaal aftasten.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Nauwkeurig meetinstrument voor frees- en erodeermachines. Voor de bepaling van werkstuknulpunten, metingen van lengtes, boringsmidden en referentiezijden.

Levering:

Inclusief taster nr. 359505 gr. 4.

Accessoires:

Taster nr. 359505 gr. 6.

Tip:

Digitaal 3D-tastinstrument nr. 359500.
Geschikte tasters nr. 359505 en reserveglas nr. 359510.