Marker L

Artikelnummer: 358752
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
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
Type 1560ML
L1 119 mm
L 108 mm
⌀ D1 3 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
⌀ D 42 mm
Producttype Beletteringsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358752
EAN/GTIN 4020772550226
Nummer fabrikant 550223

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium behuizing met Weldonschacht. Traploze instelling van de voorspankracht. Schriftdiepte 0,1−0,3 mm.

Voordeel:

Gehard oppervlak, daardoor geen verzwakking of beschadiging van het materiaal. Markeersnelheid komt overeen met maximale voeding. Hoge slijtvastheid, daardoor een lange levensduur van de speciale naald. Geschikt voor de markering van ronde oppervlakken. Toepasbaar op de draaibank. Hoge proceszekerheid. Snel naalden wisselen mogelijk door eenvoudig uittrekken. Werkstukoneffenheden van maximaal 7 mm (afhankelijk van de uitvoering) worden gecompenseerd.

Toepassing:

Voor het markeren van diverse materialen zoals aluminium, titanium, staal, brons, koper, messing, kunststoffen enz. Met een kleinere naaldpunt is beschrijven van oppervlaktehardheden tot 57 HRC mogelijk.

Tip:

Markeernaald nr. 358755; 358756 apart bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Marker L

Marker L

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.036,00
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 664,00
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 526,00
⌀ D1 3 mm 3 mm 0,5 mm
L 108 mm 73 mm 87,7 mm
Schacht-⌀ d 20 mm 20 mm 20 mm
Producttype Beletteringsgereedschap Beletteringsgereedschap Beletteringsgereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen