Markeerder, Schacht-⌀ d: 20mm

Artikelnummer: 358725 20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

L1 35,2 mm
L 87,7 mm
⌀ D1 0,5 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
⌀ D 16,5 mm
Producttype Beletteringsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358725 20
EAN/GTIN 4067263550662
Nummer fabrikant 358725 20

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gereedschapsstaal met weldonschacht.

Voordeel:

Gehard oppervlak, daardoor geen verzwakking of beschadiging van het materiaal. Markeersnelheid komt overeen met maximale voeding. Hoge slijtvastheid, daardoor een lange levensduur van de speciale naald. Geschikt voor de markering van ronde oppervlakken. Toepasbaar op de draaibank. Hoge proceszekerheid. Snel naalden wisselen mogelijk door eenvoudig uittrekken. Werkstukoneffenheden van maximaal 7 mm (afhankelijk van de uitvoering) worden gecompenseerd.
Reiniging van het werkstukoppervlak door middel van persluchtkanalen met verschillende aanzethoeken max. 10 bar. Aanpassing van de letterbreedte door het aanpassen van de aandrukkracht, geen verschillende naaldradiussen nodig! Hoge slijtvastheid van de markeerpunt door rollende kogel. Geen braamvorming.

Toepassing:

Voor het markeren van diverse materialen zoals aluminium, titanium, staal, brons, koper, messing, kunststoffen enz. Met een kleinere naaldpunt is beschrijven van oppervlaktehardheden tot 57 HRC mogelijk.

Levering:

Inclusief 1 markeerpunt nr. 358729.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Markeerder, Schacht-⌀ d: 20mm

Markeerder, Schacht-⌀ d: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 526,00
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 664,00
⌀ D1 0,5 mm 3 mm
L 87,7 mm 73 mm
Schacht-⌀ d 20 mm 20 mm
Producttype Beletteringsgereedschap Beletteringsgereedschap