Montage-instelstation 52/96

Artikelnummer: 358595 52/96
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor steekmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 125 mm
Breedte 125 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358595 52/96
EAN/GTIN 4062406749231
Nummer fabrikant 358595 52/96

Omschrijving

Uitvoering:

Het montagestation kan met twee schroeven op de werkbank worden gemonteerd. Via spanpennen, bijv. nr. 363190, kunnen spanmiddelen of kan de installatie met steekmaat 52/96 of 80 op het montagestation worden geplaatst en via de zijdelingse brug worden vergrendeld en ontgrendeld. Hierdoor is de insteltijd geoptimaliseerd en wordt proceszeker spannen van werkstukken resp. wisselen van spanbekken gewaarborgd.
  • Zonder gereedschap vergrendelen en ontgrendelen.
  • Kortere insteltijden.
  • Waarborgen van de arbeidsveiligheid.
  • Voor een patent aangemeld.

Toepassing:

Voor het monteren en demonteren van werkstukken in het spanmiddel en voor het wisselen of draaien van de spanbekken.

T.b.v.:

Spanmiddel met steekmaat 52/96 en 80, bijv. Xtric nr. 363000 en nr. 363300.