{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Basisopname | SK50 | |
Snelverstelling | Release-by-touch | |
Meetbereik X | 400 mm | |
Meetbereik Z | 400 mm | |
Bekkaliber X | 100 mm | |
Breedte basis | 1.050 mm | |
Totale hoogte | 1.715 mm | |
Diepte | 735 mm | |
Gewicht | 300 kg | |
Spindelbelasting | 20 kg | |
Aansluiting | Hoffmann Group Connected | |
Producttype | Afstelapparaat |
Artikelnummer | 355020 UPSPECIAL |