Instelapparaat UNO UADCAM

Artikelnummer: 355020 UADCAM
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Basisopname SK50 ultra-precisiespindel
Snelverstelling pneumatisch
Meetbereik X 400 mm
Meetbereik Z 400 mm
Bekkaliber X 100 mm
Breedte basis 1.294 mm
Totale hoogte 1.735 mm
Totale breedte 2.264 mm
Diepte 590 mm
Gewicht 300 kg
Spindelbelasting 30 kg
Tweede camera in objectiefdrager ja
Displaymaat 24 inch
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Producttype Afstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 355020 UADCAM
EAN/GTIN 4034221181411

Omschrijving

Uitvoering:

  • Multi-touchscreen 15,6 inch met intuïtief en eenvoudig Microvision-oppervlak.
  • IJkinrichting bij de SK50-basisopname.
  • Eenvoudige aflegmogelijkheden voor 3 adapters met SK50-inserts.
  • Snelle verstelling van beide assen door release-by-touch (X/Z).
  • Fijninstelling van beide assen (X / Z) met behulp van een draaiwiel.
  • Spindel met 4×90° en spindelrem.
  • Camera met 22-voudige vergroting.

Het apparaat werkt in combinatie met de optioneel beschikbare, productiegerelateerde softwareoplossingen Hoffmann Group Connected.

Toepassing:

Voor het meten en vooraf instellen van gereedschap op de machine in de productie of in de werkvoorbereiding.

Levering:

Thermo-etikettenprinter met etiketten, eenvoudige systeemonderbouwkast, meetsoftware in alle wezenlijke vreemde talen, ingebruikneming en training inbegrepen (1/2 dag).

Accessoires:

De Haimer voorinstelapparaten zijn compatibel met de GARANT-reductiestukken nr. 354771; 354773; 354775; 354777 en 354779. Haimer reductiestukken zijn op aanvraag beschikbaar.