Wisselschijf voor spoel SU1 20-32 mm

Artikelnummer: 354240 20-32
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Voor span-⌀ 20 mm - 32 mm
Producttype Wisselschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354240 20-32
EAN/GTIN 4045197443397
Nummer fabrikant 354240 20-32

Omschrijving

T.b.v.:

Krimpapparaat nr. 354210 SU1.

Tip:

Voor slanke krimphouders wisselschijf nr. 354241.