Koelinzetstuk 3°, Voor span-⌀ D1: 3mm

Artikelnummer: 354268 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Voor span-⌀ D1 3 mm
Voor slanke krimphouders (3°) met D2 9 mm
Producttype Koelinzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354268 3
EAN/GTIN 4045197484338
Nummer fabrikant 354268 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT krimpapparaat nr. 354210 SU1 en GARANT koeleenheid nr. 354215 CU1.