Wisselschijf voor spoel SU1 12-20 mm

Artikelnummer: 354240 12-20
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SU1
    Voor span-⌀ 12 mm - 20 mm
    Producttype Wisselschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 354240 12-20
    EAN/GTIN 4045197443380
    Nummer fabrikant 354240 12-20

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Krimpapparaat nr. 354210 SU1.

    Tip:

    Voor slanke krimphouders wisselschijf nr. 354241.