Koeladapter kort 4,5°, Voor span-⌀: 3-5,9mm

Artikelnummer: 354235 3-5,9
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Producttype Koelinzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354235 3-5,9
EAN/GTIN 4045197811530
Nummer fabrikant 354235 3-5,9

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vormexacte omsluiting van het spanbereik.
  • Snel afkoelen van de verhitte krimphouder.

Voor krimphouder met voorbouwlengte tot 120 mm.

Tip:

Voor opstelling op gereedschaps-basisopname nr. 354225354227. Voor krimphouder 120 - 200 mm op aanvraag.