Krimpapparaat, Type: SU1/US

Artikelnummer: 354210 SU1/US
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Breedte 700 mm
Hoogte 986 mm
Diepte 533 mm
Aansluiting 3/PE-AC-480 V/50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
Vermogen 11 kW
Gewicht 45 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Krimpapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354210 SU1/US
EAN/GTIN 4062406204327
Nummer fabrikant 354210 SU1/US

Omschrijving

Uitvoering:

Krimpapparaat met geïntegreerde luchtkoeling op krimppositie.
Maximaal krimpbare gereedschapslengte 500 mm.
Opbergmogelijkheid voor wisselschijven.
Krimpapparaat GARANT SU1.

Toepassing:

  • Voor contourafhankelijke luchtkoeling.
  • Voor het krimpen en uitzetten voor schachten van HM en HSS.
  • Krimpbereik ⌀ 3 − 32 mm.

Levering:

  • 4 Wisselschijven ⌀ 3 − 32 mm nr. 354240.
  • Klemring.
  • 1 Paar hittehandschoenen.

Accessoires:

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.