Conus-klemhuls voor tap, MK/⌀: 4/25

Artikelnummer: 345000 4/25
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK/⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schacht-⌀ 25 mm
voor schacht-□ 20 mm
Producttype Klemhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 345000 4/25
EAN/GTIN 4045197311856

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard, boring en buitenconus geslepen.

Toepassing:

Voor de opname van cilindrische tappen en ruimers met vierkantmeenemer.

Norm:

DIN 6328

Gebruik:

Voor de opname in stelhulzen, pendelhouders, snelwisselinzetstukken en meerspillige machines bij dicht bij elkaar liggende spindels.

Tip:

Niet geschikt voor freeswerkzaamheden!