Conus-klemhuls voor tap, MK/⌀: 1/5

Artikelnummer: 345000 1/5
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK/⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schacht-⌀ 5 mm
voor schacht-□ 3,8 mm
Producttype Klemhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 345000 1/5
EAN/GTIN 4045197311597

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard, boring en buitenconus geslepen.

Toepassing:

Voor de opname van cilindrische tappen en ruimers met vierkantmeenemer.

Norm:

DIN 6328

Gebruik:

Voor de opname in stelhulzen, pendelhouders, snelwisselinzetstukken en meerspillige machines bij dicht bij elkaar liggende spindels.

Tip:

Niet geschikt voor freeswerkzaamheden!