Conus-klemhuls voor tap, MK/⌀: 1/3,5

Artikelnummer: 345000 1/3,5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK/⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schacht-⌀ 3,5 mm
voor schacht-□ 2,7 mm
Producttype Klemhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 345000 1/3,5
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197311566
Kopiëren
Nummer fabrikant 345000 1/3,5
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard, boring en buitenconus geslepen.

Toepassing:

Voor de opname van cilindrische tappen en ruimers met vierkantmeenemer.

Norm:

DIN 6328

Gebruik:

Voor de opname in stelhulzen, pendelhouders, snelwisselinzetstukken en meerspillige machines bij dicht bij elkaar liggende spindels.

Tip:

Niet geschikt voor freeswerkzaamheden!