HM390 TCKT 0703PCTR IC5600 Trigon snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten voor precieze 90° schouders

Artikelnummer: 3449538
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3449538
    EAN/GTIN 7291075486384
    Nummer fabrikant 3449538
    L-nummer L23910 1383

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • WSP voor frezen
    • Snijkantlengte max. (APMX): 5 mm
    • Snijkantlengte (INSL): 7,8 mm
    • Snijkantdikte (S): 3,15 mm

    Kenmerk:

    • Hjørneradius (RE): 0.5 mm
    • Skærekant effektiv længde (LE): 5 mm
    • Maksimal skæredybde (APMX): 5 mm
    • Insert Inclusive Angle (EPSR): 60 Degrees
    • Indsatslængde (INSL): 7.8 mm
    • Skærtykkelse (s): 3.15 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
    • Antal skærekanter 3

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen