HM390 TPKT 1003PDR IC5600 Trigon snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten voor precieze 90° schouders

Artikelnummer: 3449537
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3449537
EAN/GTIN 7291075486346
Nummer fabrikant 3449537
L-nummer L23910 1380

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Snijkantlengte max. (APMX): 8 mm
  • Snijkantlengte (INSL): 10,9 mm
  • Snijkantdikte (S): 3,85 mm

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 0.8 mm
  • Skærekant effektiv længde (LE): 8 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 8 mm
  • Insert Inclusive Angle (EPSR): 60 Degrees
  • Indsatslængde (INSL): 10.9 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Antal skærekanter 3

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.