HM390 ETP D1.25-3-W1.0-10 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3106629
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106629
EAN/GTIN 7291075317152
Nummer fabrikant 3106629
L-nummer L23980 1915

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van snijlengte van 0,315 mm (APF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen