TDCT 1505PDR INOX

Artikelnummer: 226576 INOX
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TDCT 1505PDR
Voeding fz 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Geometrie PDR
Fabrikantnummer HM390 TDCT 1505PDR IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226576 INOX
EAN/GTIN 7291075312737
Nummer fabrikant 5607508

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
110
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.