SD D40-5.0-R0.4SP13 IC908 Verwisselbare hardmetalen freeskoppen voor T-sleuven frezen

Artikelnummer: 3446544
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-SLOT
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3446544
EAN/GTIN 7291075486308
Nummer fabrikant 3446544
L-nummer L24060 778

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 13 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 13 mm
  • Zaagdiameter (DC): 39,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 10
  • Totale lengte (OAL): 7,3 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 13 mm
  • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 13 mm
  • Skærediameter (DC): 39.7 mm
  • Skærebredde (CW): 5 mm
  • Diameter på monteringshul (D1): 7.5 mm
  • Fløjtetælling (NOF): 10
  • Samlet længde (OAL): 7.3 mm
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen