MM TS-A-L100-C25-T15-CH Cilindrische schacht voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3439340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3439340
    EAN/GTIN 7291075486285
    Nummer fabrikant 3439340
    L-nummer L24070 444

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspanningen voor modulaire freeskoppen
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T15
    • Totale lengte (OAL): 100 mm

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 23.9 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 25 mm
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T15
    • Samlet længde (OAL): 100 mm

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen