H600 WXCU 070515T IC5600 Dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten voor hoge voedingssnelheden

Artikelnummer: 3430637
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3430637
EAN/GTIN 7291075484182
Nummer fabrikant 3430637
L-nummer L23970 635

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Inzetstuklengte (INSL): 7,16 mm
  • Inzetstukdikte (S): 5,9 mm

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 1.5 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Indsatslængde (INSL): 7.16 mm
  • Skærtykkelse (s): 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Antal skærekanter 6

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen