FFQ4 SOMT 120516TFW IC808 Enkelzijdige, vierkante snijplaten met 4 snijkanten voor frezen met hoge voeding

Artikelnummer: 3429325
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3429325
EAN/GTIN 7291075486667
Nummer fabrikant 3429325
L-nummer L23970 632

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Snijlengte max. (APMX): 1,5 mm
  • Snijinzetstuklengte (INSL): 12,7 mm
  • Snijinzetstukdikte (S): 5,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1,6 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Maximale snijlengte (APMX): 1,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR): 90 graden
  • Lengte invoegen (INSL): 12,7 mm
  • Plaatdikte (S): 5,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen