FFQ4 D63-08-22-09 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3323460
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323460
EAN/GTIN 7291075386578
Nummer fabrikant 3323460
L-nummer L23980 94

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 48,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen