HM90 ADKT 150550PDR IC5600 Inserts with 2 Helical Cutting Edges for General Use

Artikelnummer: 3427980
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427980
EAN/GTIN 7291075446395
Nummer fabrikant 3427980
L-nummer L23910 535

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snijelement (INSL) 14,85 mm, dikte snijelement (S) 5,75 mm, breedte snijelement (W1) 9,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,85 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,75 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.