F3P 257-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3427085
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3427085
EAN/GTIN 7291075461503
Nummer fabrikant 3427085
L-nummer L24050 1227

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 25,7 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 25, hoek, 1e trap (SIG) 132 graden, lengte gereedschap (LPR) 10,27 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 25,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,31 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 132 graden
  • Puntlengte (PL) 1,96 mm
  • Lengte kraag (LPR) 10,27 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen