ICN 1588 IC08 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO N Materials

Artikelnummer: 3426521
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3426521
EAN/GTIN 7291075449754
Nummer fabrikant 3426521
L-nummer L24050 1731

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 15,88 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 15,0, hoek 1e trap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 15,88 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,3 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 8,73 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 2,43 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen