DGTR 16B-1.0-D22SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 3425884
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3425884
EAN/GTIN 7291075483635
Nummer fabrikant 3425884
L-nummer L23920 1421

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 15,7 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Totale hoogte (OAH) 15,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles