HM90 APKT 1003PDR IC5600 HELI2000 Ground tailor-made radius and grade, on request.

Artikelnummer: 3424794
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3424794
    EAN/GTIN 7291075445947
    Nummer fabrikant 3424794
    L-nummer L23910 1151

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 9,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,45 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,53 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,76 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 10,26 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Figuur 1
    • Snijplaat lengte (INSL) 11,45 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,53 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,76 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen