MM EC.750H62C24-5T12CF IC908 Verwisselbare volhardmetalen afwerkkoppen voor trillingsarm frezen van hittebestendige legeringen, titaan en Inconel

Artikelnummer: 3422588
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3422588
EAN/GTIN 7291075450354
Nummer fabrikant 3422588
L-nummer L24060 994

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afname diameter machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Afmeting T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,591″
  • Aantal snijkanten (NOF): 5
  • Totale lengte (OAL): 1,547″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.024″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.591″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.0067 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.547″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 3 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen