• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Tandkrans- boorhouder, Type: 10-3/8

Artikelnummer: 342235 10-3/8
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 10-3/8
Spanbereik 0,8 mm - 10 mm
Buiten-⌀ 33,3 mm
Boorhouderlengte gesloten 61 mm
Opname 3/8-24 inch
geschikte tandkranssleutel S2
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342235 10-3/8
EAN/GTIN 4045197152961
Nummer fabrikant 342235 10-3/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sleutelvoering niet gehard.
Voor rechtsom draaien.
Houder voor rechts- en linksom draaien te gebruiken, aangezien met schroef (linkse draad) kan worden geborgd.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, klopboormachines en kolomboormachines.