Tandkrans- boorhouder 13-1/2

Artikelnummer: 342235 13-1/2
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 13-1/2
Spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 42,4 mm
Boorhouderlengte gesloten 74 mm
Opname 1/2-20 inch
geschikte tandkranssleutel S2
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 342235 13-1/2
EAN/GTIN 4045197152985
Nummer fabrikant 342235 13-1/2

Omschrijving

Uitvoering:

Sleutelvoering niet gehard.
Voor rechtsom draaien.
Houder voor rechts- en linksom draaien te gebruiken, aangezien met schroef (linkse draad) kan worden geborgd.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, klopboormachines en kolomboormachines.