LNET 083008-TN-N IC928 Tangentially Clamped Inserts for Slotting and Grooving Cutters

Artikelnummer: 3422221
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3422221
EAN/GTIN 7291075447606
Nummer fabrikant 3422221
L-nummer L23910 74

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 8,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,85 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,85 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen