SDN D080-05-22-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3105030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105030
EAN/GTIN 7291075219319
Nummer fabrikant 3105030
L-nummer L23980 1466

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte max. (CDX) 22 mm, snijdiameter (DC) 80 mm, aantal frezen (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, aantal groeven (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 34 mm, naafdikte (THUB) 7 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 34 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.