{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 10/12 | |
Spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 33,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 61,4 mm | |
Boorhouderconus | B 12 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | |
geschikte tandkranssleutel | S2 | |
Producttype | Tandkransboorhouder |
Artikelnummer | 342220 10/12 | |
EAN/GTIN | 4045197152916 | |
Nummer fabrikant | 342220 10/12 |