{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13 | |
Spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,4 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 77 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
geschikte tandkranssleutel | S2 | |
Producttype | Tandkransboorhouder |
Artikelnummer | 342220 13 | |
EAN/GTIN | 4045197152930 | |
Nummer fabrikant | 342220 13 |