Bokladder-toegankelijk aan beide zijden GFK 2x5 treden

Artikelnummer: 34210
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 34210
EAN/GTIN 4031405342101
Nummer fabrikant 034210

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste ladder gemaakt van GRP
  • Sparen en stappen van met glasvezel versterkte kunststof profielen (met juiste opslag en gebruik ten minste 10 jaar oud)
  • Zeer sterke getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Bevestigingslipjes voor transport
  • Massieve scharnieren van verzinkt staal met poedercoating en schroefverbindingen
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest volgens en 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Categorie 2: 60.000 V
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2700 mm
  • Hoogte: 1230 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 1306 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GFK
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Buitenste breedte boven: 364 mm
  • Staplengte: 1005 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x5 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 500 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja