CNMG 160616-R3P IC5010 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a Chipformer for Rough Machining

Artikelnummer: 3419958
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3419958
    EAN/GTIN 7291075484816
    Nummer fabrikant 3419958
    L-nummer L23950 3204

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Hoekradius (RE) 1,6 mm, Snijlengte (L) 16,12 mm, Diameter incirkel (IC) 15,88 mm, Snijplaatdikte (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Lengte mes (L) 16,12 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
    • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
    • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
    • Maximale voeding 0,7 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen